Eaton Ed2125 | C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-çerçeve, Ed, Komple Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON ED2125 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MTE

EATON ED2125 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F-Frame, Ed, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MTE Model: ED2125

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€673.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 240V
Amper125A
çerçeve TipiED
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)6.99

Ürün Detayı:

Eaton ED2125 devre kesici, aşırı akım veya kısa devre nedeniyle bağlı cihazlarda elektrik hasarını önleyen bir Eaton C Serisi devre kesicidir. İçinde akım taşıyan parçaları, açma cihazlarını ve mekanizmaları barındıran, dayanıklılığı artıran F çerçeveli tamamen kalıplanmış bir kasaya sahiptir. Bu devre kesici prizler, yan devreler, harici motorlar ve HVAC'lar gibi cihazları koruyabilir.

Özellikler:

  • Eaton ED2125 devre kesici, sırasıyla panellere kolay kurulum ve devre kablolarının kurulumu için cıvatalı montaj stiline ve hat ve yük terminallerine sahiptir.
  • Bu 2 kutuplu tam kesici, uzun süreli ve ani açma performansı için sabit termal ve manyetik kontaklarla donatılmıştır.
  • Ünitenin kayar kolu, kesicinin durumunun kolay tanımlanması için üç konuma (AÇIK, KAPALI ve açma) sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Yük Merkezleri, Panolar ve Panolar: Bu Eaton ED2125 kesici; panolara, panolara ve yük merkezlerine kolaylıkla monte edilebilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Eaton ED2125 devre kesicinin farklı performans değerleri nelerdir?

A. Eaton ED2125 kesici, 125A akım derecesine, 240VAC / 125VDC voltaj derecesine ve 65VAC'de 240kA kesme derecesine sahiptir.

S. Bu devre kesici nasıl kurulur?

A.

  • Bu üniteyi, aksesuar kablolarının erişilebilir ve ünitenin monte edilebildiğinden emin olarak panele veya montaj yüzeyine monte edin. Vidaları, pulları ve somunları kullanarak kırıcı montajını takın ve sıkın.
  • İsteğe bağlı bir terminal uç kapağı takın. Hat ve yük terminallerini aksesuar kablolarına bağlayın ve gerekirse bir terminal kalkanı ve interfaz bariyeri kurun.
  • Son olarak, tüm montaj ve terminal bağlantı donanımını kontrol edin.

S. Bu Eaton ED2125 devre kesiciyi çalıştırmadan önce kontrol edilecek noktalar nelerdir?

A.

  • Ünitedeki tozu, kiri, yağı, nemi veya yabancı kirleticileri temizleyin.
  • Üniteyi birkaç kez AÇIK ve KAPALI konuma getirerek ünitenin anahtarının serbestçe hareket edip etmediğini kontrol edin.
  • Mekanik olarak tetiklemek ve düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için ünitenin alt tarafındaki isteğe bağlı bas-aç düğmesine basın.
  • Ünitede herhangi bir çatlak, ufalanma veya renk bozulması olup olmadığını kontrol edin. Terminalleri ve konektörleri sıkın. Montaj donanımını kontrol edin.
  • Kurulan alanın yakınındaki güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperKutup sayısıÜcret
EATON ED2100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A2€673.95
EATON ED2150 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A2€673.95
EATON ED2175 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
TEKLİF TALEBİ
EATON ED2225 C, FÇerçeve Kompakt Kutulu Devre Kesici, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A2€673.95
EATON ED3060 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A3€1,002.18
EATON ED3110 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A3€893.40
EATON EDB2100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MWV EDB210022kAIC @ 240V100A2€597.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON ED2125 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F-Frame, Ed, Komple Kesici
€673.95 / Adet