EATON EGS3025AFG G Kompakt Devre Kesici, Örn. Çerçeve, Örn., Ayarlanabilir Termik
Madde: BH9CAL
Modeli: EGS3025AFG
€1,946.74 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | €879.75 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | €879.75 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | €1,045.93 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | €1,045.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00