EATON EGS3045FFG G Kompakt Devre Kesici, Örn.Pano, Örn., Sabit Termik, Sabit Manyetik Açtırma
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 45A |
çerçeve Tipi | EG |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 782114877159 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.21 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | €865.68 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | €882.48 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | €1,483.92 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | €1,866.77 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | €1,800.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00