Eaton Faz-d30/1-sp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-D30/1-SP Standard Current Limiting Supplementary Protector, 277 VAC, 48 VDC, 30 A, 1 Poles | BH9KLH

EATON FAZ-D30/1-SP Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 277 VAC, 48 VDC, 30 A, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Öğe: BH9KLH Modeli: FAZ-D30/1-SP
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
€40.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

EAN4015081639793
Ürün Veri Sayfasıeaton-faz-c7-1-sp.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EATON FAZ-B2/1N Nötrlü Tamamlayıcı Koruyucu, 240 V, 2 A, 15 kA Kesinti, 1 Kutuplu, 3-5X /n Açma | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
TEKLİF TALEBİ
EATON FAZ-B30/3 Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA Kesinti | BH9JBU FAZ-B30 / 3€101.70
EATON FAZ-B32/3 Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Kesinti | BH9JCM FAZ-B32 / 3€101.70
EATON FAZ-C0.5/2-NA Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA Kesinti | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€150.77
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€76.01
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 125 VDC, 10 A, 1 Kutuplu | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
TEKLİF TALEBİ
EATON FAZ-C10/2-NA-DC Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 125 VDC, 10 A, 2 Kutuplu | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-D30/1-SP Standart Akım Sınırlayıcı Ek Koruyucu, 277 VAC, 48 VDC, 30 A, 1 Kutuplu
€40.66 / Adet