Eaton Faz-d32/1-sp | Ek Koruyucu 32a 1p 277vac | 19ye90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-D32 / 1-SP Ek Koruyucu 32a 1p 277vac | AF6LZX 19YE90

EATON FAZ-D32/1-SP Ek Koruyucu 32a 1p 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LZX Modeli: FAZ-D32/1-SPÇapraz Referans: 19YE90
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
€106.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Ek Koruyucu
AC Voltaj Derecesi277 VAC
Amper32
Eğri TipiD
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik72.6mm
uzunluk84.7mm
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik17.7mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)18.11
Gemi uzunluğu (cm)12.12
Gemi genişliği (cm)9.37
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-B1 / 1-SP Ek Koruyucu 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€108.71
EATON FAZ-B2 / 1-SP Ek Koruyucu 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€115.50
EATON FAZ-B3 / 1-SP Ek Koruyucu 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€112.01
EATON FAZ-C25 / 2 Ek Koruyucu 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€190.79
EATON FAZ-C32 / 2 Ek Koruyucu 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€240.19
EATON FAZ-C40 / 2 Ek Koruyucu 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€281.23
EATON FAZ-C50 / 2 Ek Koruyucu 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€340.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-D32/1-SP Ek Koruyucu 32a 1p 277vac
€106.97 / Adet