EATON FD3110 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Fd, Komple Kesici
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 110A |
çerçeve Tipi | FD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.59 |
Gemi genişliği (cm) | 10.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00