Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Fiş Bağlamak İçin İtin Karbon Çelik | AD9YNM 4VTT3

EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Tapa Basmalı Bağlantı Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YNM Modeli: FD90-1012-02-04Çapraz Referans: 4VTT3
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
€39.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇelik
BitişSade
Akış hızı0.5 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç7000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıPD323
Boru Boyutu NPT1/8
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 8 "-27
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüParker KavşağıKonu BoyutuTipÜcret
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431 / 4 "-18Kuplör Tapası (Nipel)€24.91
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Soket Bağlamak İçin Basmalı Karbon Çelik | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421 / 4 "-18Bağlayıcı (Gövde)€105.41
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Soket Bağlamak İçin İtmeli Karbon Çelik | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04ÖSOPD2407 / 16 "-20Bağlayıcı (Gövde)€124.40
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417 / 16 "-20Kuplör Tapası (Nipel)€38.33
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Fiş Bağlanmak İçin İtin Karbon Çelik | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619 / 16 "-18Kuplör Tapası (Nipel)€29.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Tapa Basmalı Bağlantı Karbon Çelik
€39.01 / Adet