Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FD90-1044-05-04 Hızlı Bağlantı Fişi 1 / 2-20 İnç Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 1/2-20 İnç Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YNT Modeli: FD90-1044-05-04Çapraz Referans: 4VTT8
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
€37.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişSade
Akış hızı0.5 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç7000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıPD351
SAE Düz İplik (In.)1 / 2-20
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2 "-20
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FD90-1044-05-04 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 1/2-20 İnç Sae
€37.01 / Adet