EATON FDC2125 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Çerçevesi, Fdc, Komple Kesici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 100kAIC @ 480V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | FD |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.59 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00