Eaton Fj3012-01-1012s | Dişi Alçak Yan Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | 2zhy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FJ3012-01-1012S Dişi Alçak Taraf Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | AC4EWE 2ZHY4

EATON FJ3012-01-1012S Dişi Düşük Yan Hortum Bağlantısı 12 Çizgi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EWE Modeli: FJ3012-01-1012SÇapraz Referans: 2ZHY4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€109.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Alçak Taraf Hortum Bağlantısı
Çizgi Boyutu12
Hortum İç Çapı.0.63 "
Dış Çap Hortum.0.98 "
MalzemeÇelik
Maks. Çalışma basıncı500 PSI
Min. Patlama basıncı2000 PSI
Soğutucu Akışkan Tipi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ve R404A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dişi Dişli (İç) (7 / 8-14)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizgi BoyutuHortum İç Çapı.Dış Çap Hortum.+Ücret
EATON FJ3012-02-1010S Dişi Alçak Taraf Hortum Bağlantısı 10 Çizgi | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010S100.5 "0.78 "Dişi Alçak Taraf Hortum Bağlantısı€106.68
EATON FJ3012-03-1212S Dişi Alçak Taraflı Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212S120.63 "0.98 "Dişi Alçak Taraf Hortum Bağlantısı€185.47
EATON FJ3013-01-0810S Dişi Yüksek Taraf Hortum Bağlantısı 10 Çizgi | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810S100.5 "0.78 "Dişi Yüksek Taraf Hortum Bağlantısı€102.98
EATON FJ3013-02-0606S Dişi Yüksek Taraflı Hortum Bağlantısı 6 Çizgi | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606S60.31 "0.58 "Dişi Yüksek Taraf Hortum Bağlantısı€93.04
EATON FJ3013-03-0808S Dişi Yüksek Taraflı Hortum Bağlantısı 8 Çizgi | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808S80.41 "0.7 "Dişi Yüksek Taraf Hortum Bağlantısı€86.07
EATON FJ3053-0606S Dişi O-ring Hortum Bağlantısı 12 Çizgi | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606S120.31 "0.58 "Dişi O-Ring Hortum Bağlantısı€120.75
EATON FJ3053-0808S Dişi O-ring Hortum Bağlantısı 8 Çizgi | AC4FAF 2ZJC3 FJ3053-0808S80.41 "0.7 "Dişi O-Ring Hortum Bağlantısı€110.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FJ3012-01-1012S Dişi Düşük Yan Hortum Bağlantısı 12 Çizgi
€109.00 / Adet