EATON FS240090A Kompakt Şalter, FS Çerçeve, 2 Kutuplu, 90A, 480VAC
Madde: CE6GMT
Modeli: FS240090A
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 90 |
çerçeve Tipi | FS |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | + | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS320070A | 22kAIC @ 240V | 70A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS320080A | 22kAIC @ 240V | 80A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS320090A | 22kAIC @ 240V | 90A | şalter | 3 | 240V | €665.83 | TEKLİF TALEBİ
|
FS320100A | 22kAIC @ 240V | 100A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340015A | 14kAIC @ 480V | 15A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340020A | 14kAIC @ 480V | 20A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340025A | 14kAIC @ 480V | 25A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00