EATON FS360080A Devre Kesici Feed-thru 80 Amp 600vac 3p 14kaic@480v
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 14kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | FS |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | + | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS320070A | 22kAIC @ 240V | 70A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS320080A | 22kAIC @ 240V | 80A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS320090A | 22kAIC @ 240V | 90A | şalter | 3 | 240V | €665.83 | TEKLİF TALEBİ
|
FS320100A | 22kAIC @ 240V | 100A | şalter | 3 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340015A | 14kAIC @ 480V | 15A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340020A | 14kAIC @ 480V | 20A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
FS340025A | 14kAIC @ 480V | 25A | şalter | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00