Eaton Fs65007-0606-01 | Fs65007-0606-01 Fs6500 | 1rkv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FS65007-0606-01 Fs65007-0606-01 Fs6500 | AB3DKF 1RKV4

EATON FS65007-0606-01 Fs65007-0606-01 Fs6500

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DKF Modeli: FS65007-0606-01Çapraz Referans: 1RKV4
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
€163.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Eklem
BağlantısıFNPT x MNPT
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
İşletme basıncı5000 psi
Toplam yükseklik2.28 "
Uzunluk2.53 "
Conta MalzemesiBuna N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gövde Dişi (3 / 8-18 NPTF)
  • Kol İpliği (3 / 8-18 NPTF)
  • Döner Boyut (3/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıİşletme basıncıToplam yükseklikUzunlukÜcret
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€166.99
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€161.37
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€167.96
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€194.75
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€223.97
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Erkek JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€157.25
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Erkek JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€161.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FS65007-0606-01 Fs65007-0606-01 Fs6500
€163.08 / Adet