EATON GD3015 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, G-Frame, Gd, Komple Kesici
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 480V |
Amper | 15A |
çerçeve Tipi | GD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.68 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00