Eaton GHB3020 devre kesici, şube devrelerini korumak için pano, santral, motor kontrol merkezi ve busway uygulamalarında kullanım için ideal bir Eaton C Serisi kompakt devre kesicidir. Bu cıvatalı pano devre kesici, iletkenlerde ve motorlar ve motor başlatıcılar gibi bağlı aparatlarda aşırı yükleri ve kısa devreleri önler.
Özellikler:
- Eaton GHB3020 devre kesici, hava koşullarına dayanıklılık ve 4 ila 14 AWG kablo barındırmak için bir NEMA 10 muhafazaya sahiptir.
- Patentli sabit termal / sabit manyetik / değiştirilemez kontak tasarımı, üstün açma performansı için yüksek hızlı "darbe açma" eylemine sahiptir.
- Bu kesicinin cıvatalı montaj stili, panellere veya panolara kolay kurulum sağlar.
- Ters besleme kullanımına uygun G-çerçeve tasarımına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Eaton Yük Merkezleri ve Panelleri: Bu Eaton GHB3020 kırıcı, sorunsuz çalışma için bu yük merkezlerine ve panellere kolayca sığabilir.
- Alarm Sinyalleri: Bu alarmlar, hızlı sorun giderme için kullanıcılara herhangi bir açma olayının sinyalini verir.
- Kilitleme Anahtarları: Kullanıcılar ayrıca yetkisiz işlemleri önlemek için bu devre kesiciyi bir asma kilit kullanarak kilitleyebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- UL
- Federal Spesifikasyon Sınıflandırması W-C375B
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Eaton GHB3020 devre kesicinin farklı performans değerleri nelerdir?
A. Eaton GHB3020 kesicinin 20A akım derecesi, 65VAC'de 240 kAIC kesme derecesi ve 14Y / 480VAC'de 277 kAIC ve 480Y / 277VAC ve 125 / 250VDC voltaj derecesi vardır.
S. Bu devre kesicide bulunan kutup sayısı nedir?
A. Eaton GHB3020 kesici, personel koruması için üç kutuplu bir devre kesicidir.
S. Bu devre kesici için hangi sıcaklıklar uygundur?
A. Eaton GHB3020, 60 ila 75 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
S. Bu Eaton GHB3020 devre kesici nasıl kurulur?
A.
- Bu kırıcının uygulamaya uygun olduğundan emin olun. Devreye giden ana gücü kapatın.
- Panel panosunun ön kenarını çıkarın ve ardından ünitenin hat ucu iletken tespit vidasını baradan çıkarın.
- Ünitenin yük ucu tutma girintisini kanca rayının altına takın ve vidaları kullanarak hat ucu iletkenini baraya sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Uygun montajdan sonra yük terminallerini ve aksesuar uçlarını bağlayın.
- Panel panosu ön kenarını takın.