EATON GHC2025 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, G-Frame, Ghc, Komple Kesici
Madde: AG8NXU
Modeli: GHC2025
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 14kAIC @ 480V |
Amper | 25A |
çerçeve Tipi | GHC |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.68 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC1020 | 14v'de 277kAIC | 20A | 1 | 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHC1030 | 14v'de 277kAIC | 30A | 1 | 277V | €146.99 | ||
GHC1040 | 14v'de 277kAIC | 40A | 1 | 277V | €164.56 | ||
GHC1050 | 14v'de 277kAIC | 50A | 1 | 277V | €164.56 | ||
GHC2015 | 14kAIC @ 480V | 15A | 2 | 480V | €437.42 | ||
GHC2020 | 14kAIC @ 480V | 20A | 2 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHC2060 | 14kAIC @ 480V | 60A | 2 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00