Eaton H06904-50 | Hidrolik Hortum 3/16 İnç İç Çap X 50 Feet 3000 Psi | 20lw01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON H06904-50 Hidrolik Hortum 3/16 İnç İç Çap x 50 Feet 3000 Psi | AF6XNW 20LW01

EATON H06904-50 Hidrolik Hortum 3/16 İnç İç Çap x 50 Feet 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6XNW Model: H06904-50Çapraz Referans: 20LW01
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
€935.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik hortum
Kapak MalzemesiFiber Örgü
Çizgi Boyutu04
Hortum İç Çapı.3 / 16 "
Hortum uzunluğu50ft.
Dış Çap Hortum.33 / 64 "
Min. Viraj Yarıçapı3"
İşletme basıncı3000 psi
GüçlendirmeFiber Örgü, Çelik Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzilHidrolik: -40 Derece ile 212 Derece, Havalı Fren: -40 Derece ile 200 Derece, Kızgın Yağ: -40 Derece ile 250 Derece
Tüp malzemesiNitril
TipKıvrımlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu4009410000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kapak MalzemesiÇizgi BoyutuuzunlukMalzemeMin. Viraj Yarıçapıİşletme basıncıGüçlendirmeÜcret
EATON 2807-4-25 Hidrolik Hortum Toplu 3/16 25 Ayak | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü4--2"3000 psi1 Tel Örgü€210.00
EATON 2807-5-25 Hidrolik Hortum Toplu 1/4 25 Ayak | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü5--3"3000 psi1 Tel Örgü€249.95
EATON 2807-6-25 Hidrolik Hortum Toplu 5/16 25 Ayak | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü6--4"2500 psi1 Tel Örgü€287.61
EATON 2807-8-25 Hidrolik Hortum Toplu 13/32 25 Ayak | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü8--5.25 "2000 psi1 Tel Örgü€359.49
EATON 2807-10-25 Hidrolik Hortum Toplu 1/2 25 Feet | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü10--6.5 "1500 psi1 Tel Örgü€434.67
EATON 2807-12-25 Hidrolik Hortum Toplu 5/8 25 Feet | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hidrolik hortumPaslanmaz Çelik Tel Örgü12--7.75 "1200 psi1 Tel Örgü€591.75
EATON HC7210 Hidrolik Hortum Termoplastik 10 Ayaklı | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hidrolik Hortum Meclisi--10ft.Termoplastik---€537.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON H06904-50 Hidrolik Hortum 3/16 İnç İç Çap x 50 Feet 3000 Psi
€935.00 / Adet