EATON H43012-150 Hidrolik Hortum
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Kapak Malzemesi | Sentetik kauçuk |
Çizgi Boyutu | 12 |
Hortum İç Çapı. | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 150ft. |
Dış Çap Hortum. | 1-3 / 16 " |
Min. Viraj Yarıçapı | 4-3 / 4 " |
İşletme basıncı | 5500 PSI |
Güçlendirme | (4) Spiral Çelik Katmanlar |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece 260 Derece |
Tüp malzemesi | Sentetik kauçuk |
Tip | Kıvrımlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 4009410000 |
Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft. | 51 / 64 " | 2-1 / 2 " | 6500 PSI | €3,536.16 | |
H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft. | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000 psi | €2,917.37 | |
H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | €3,945.20 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | €4,360.52 | |
H43016-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | €6,540.70 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | €8,149.96 | |
H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00