Eaton Hfd3020 C Serisi Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON HFD3020 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDY 46MX69

EATON HFD3020 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Hfd, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PDY Modeli: HFD3020Çapraz Referans: 46MX69
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
€1,220.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper20A
çerçeve TipiFD
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)10.49
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Detayı:

  • Aşırı yük ve kısa devre koruması sağlamak için tasarlanmış C Serisi kompakt tip devre kesici
  • 65 VAC'de maksimum 480 kA kesme kapasitesi ile hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için ayarlanabilir bir termik manyetik açma ünitesi içerir
  • Kolay pano ve pano kurulumları için cıvatalı montaj stili
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON HFD2225 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37
EATON HFD3045 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PED HFD304545A3600V€1,441.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON HFD3020 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Hfd, Komple Kesici
€1,220.37 / Adet