EATON HFDE316032L C, F Çerçeve Kompakt Devre Kesici, 225A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 160A |
çerçeve Tipi | FDE |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.59 |
Gemi genişliği (cm) | 10.49 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HFDE308032L | 80A | €3,358.31 | ||
HFDE308033L | 80A | €3,358.31 | ||
HFDE308035L | 80A | €3,953.94 | ||
HFDE316033L | 160A | €3,953.94 | ||
HFDE316035L | 160A | €4,424.06 | ||
HFDE316036L | 160A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HFDE308032C02 | - | €13,317.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00