EATON HND3800T32W C Elektronik Kompakt Devre Kesici, Ng-Frame, Hnd, Digitrip 310 Rms
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | ND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 20.96 |
Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|
HND312T32W | 1200A | €18,948.57 | |
HND312T33W | 1200A | €18,360.01 | |
HND312T35W | 1200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
HND312T36W | 1200A | €21,907.12 | |
HND3800T33W | 800A | - | TEKLİF TALEBİ
|
HND3800T35W | 800A | - | TEKLİF TALEBİ
|
HND3800T36W | 800A | €15,449.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00