Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON QBGFEP1020 Cıvatalı Devre Kesici, 20 A, 120 VAC, 1 Kutuplu | AG8TVC

EATON QBGFEP1020 Bolt-On Devre Kesici, 20 A, 120 VAC, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8TVC Modeli: QBGFEP1020
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
€320.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 120V
Amper20A
çerçeve TipiBAB
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16

Ürün Detayı:

Eaton QB Serisi QBGFEP1020 geçmeli devre kesici, bir elektrik devresini aşırı akım akışlarının neden olduğu hasarlardan korumak için kullanılır.

Özellikler:

  • Eaton QB Serisi QBGFEP1020 geçmeli devre kesici, sorun gidermeye yardımcı olmak için en son açma kodunu gösteren bir teşhis LED'i içerir.
  • 30mA açma hassasiyeti ile uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması için değiştirilemeyen bir termal-manyetik açma özelliğine sahiptir.
  • Bu ünite, 14 ila 4 AWG (alüminyum / bakır) kabloya uyacak yük tarafı pabuç terminalleriyle birlikte gelir ve toprak arıza ekipmanı koruması sunar.
  • Kolay kurulum için cıvatalı panel montajına izin verir.
  • Bu model, uzatılmış tanga hattı terminali ve kutu pabucu yük terminali bağlantılarından oluşur.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL 943
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu QBGFEP1020 cıvatalı devre kesicinin performans değerleri nelerdir?

A.

  • Mevcut Derecelendirme - 20A
  • Kesinti Derecesi - 10kAIC
  • Voltaj Derecesi - 120V

S. Devre kesicimin arızalı olup olmadığını nasıl anlarım?

A.

  • Kesici sık sık seyahat eder.
  • Devre kutusundan yanık kokusu.
  • Kutuda yanık izleri veya diğer hasar belirtileri.
  • Kesici reset modunda kalmıyor.

S. Devre kesiciler neden tetikleniyor?

A.

  • Devre aşırı yüklenmeleri
  • kısa devreler
  • Toprak arızası dalgalanmaları
  • Arızalı devre kesme
  • ark hataları

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON QBGFEP1015 Cıvata On Devre Kesici Bab 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVB QBGFEP101510kAIC @ 120V15A1120V€320.52
EATON QBGFEP1030 Cıvata On Devre Kesici Bab 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVD QBGFEP103010kAIC @ 120V30A1120V€320.52
EATON QBGFEP2020 Cıvata On Devre Kesici Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010kAIC @ 240V20A2240V€427.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON QBGFEP1020 Bolt-On Devre Kesici, 20 A, 120 VAC, 1 Kutuplu
€320.52 / Adet