EATON QBHW2025 Qb Termik Manyetik Devre Kesici, Quicklag Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici
Madde: AG8TWA
Modeli: QBHW2025
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 25A |
çerçeve Tipi | BAB |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.65 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00