EATON QCR2035 Quicklag Tipi Qcr 1/2-İnç Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 120V |
Amper | 35A |
çerçeve Tipi | QCR |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00