EATON UVH4LP21K Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Düşük Gerilim Bobini
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Gerilim Salımı |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | MD |
Gerilim | 24V |
Gerilim türü | DC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 6.05 |
PLATFORM | Model | Amper | çerçeve Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
UVH3LP21K | 400A | KD | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UVH3LP26K | 400A | KD | 127V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UVH3RP08K | 400A | KD | 600V | €711.54 | ||
UVH4LP08K | 800A | MD | 600V | €748.43 | ||
MUVH1LP24K | - | - | - | €1,903.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MUVH1LP22K | - | - | - | €1,903.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MUVH1LP08K | - | - | - | €1,853.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00