Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON XTCF045C10E IEC Contactor, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Frame C, 45 Mm, 7.5, 10, 15 | BH8YTU 4WUH8

EATON XTCF045C10E IEC Contactor, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Frame C, 45 Mm, 7.5, 10, 15

Stoktaki Ürünler
Madde: BH8YTU Modeli: XTCF045C10EÇapraz Referans: 4WUH8
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
€563.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HP @ 3 Faz - 208VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VgenişlikÜcret
EATON XTCE007B01A IEC Kontaktör, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC Manyetik Kontaktör-------€212.93
EATON XTCE007B01C IEC Kontaktör, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC Manyetik Kontaktör-------€175.53
EATON XTCE007B01E IEC Kontaktör, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC Manyetik Kontaktör-------€175.53
EATON XTCE007B01B IEC Kontaktör, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC Manyetik Kontaktör-------€212.93
EATON XTCE007B01T IEC Kontaktör, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC Manyetik Kontaktör-------€212.93
EATON XTCE007B01TD IEC Kontaktör, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC Manyetik Kontaktör-------€253.43
EATON XTCE007B10A IEC Kontaktör, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Çerçeve B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC Manyetik Kontaktör-------€208.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON XTCF045C10E IEC Contactor, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Frame C, 45 Mm, 7.5, 10, 15
€563.72 / Adet