Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON Z-IHK-NA Kesici, Yardımcı Kontak Modülü, Faz-Na Veya Faz-Rt Kesiciler | AF6MKB 19YG90

EATON Z-IHK-NA Kesici, Yardımcı Kontak Modülü, Faz-Na veya Faz-Rt Kesiciler

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MKB Modeli: Z-IHK-NAÇapraz Referans: 19YG90

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€58.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı kontak
Amper6
EAN4015081134052
Kişi Sayısı2
NC Yardımcı Sayısı Kişiler1
NO Aux sayısı Kişiler1
TipYOK / NC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • Eaton FAZ-NA ve FAZ-RT devre kesicilerle birlikte kullanım için minyatür devre kesici yardımcı kontağı
  • 1 VAC, 1A 250/6 Hz'de derecelendirilmiş iki kontak (50 NO ve 60 NC) ve parmakla ve elle dokunmaya karşı güvenli terminallere sahiptir
  • Ekstra düşük voltaj uygulamalarında kullanım için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
EATON A1X5RPK Yardımcı Kontak Nd 1200 Amp 600vac | AG8LDA A1X5RPK1200A€234.08
TEKLİF TALEBİ
EATON A2X5LPK Yardımcı Kontak Nd 1200 Amp 600vac | AG8LGD A2X5LPK1200A-
TEKLİF TALEBİ
EATON A2X5RPK Yardımcı Kontak Nd 1200 Amp 600vac | AG8LGE A2X5RPK1200A-
TEKLİF TALEBİ
EATON W04 Freedom Nema Yardımcı Kontak, Bağlantı Noktaları, 4Nc Kontaklar | BH7XPC W04-€1,274.62
TEKLİF TALEBİ
EATON W13 Yardımcı Kontaklar ve Bağlantı Noktaları | BH7XPF W13-€42.69
EATON W11T Yardımcı Kontaklar ve Bağlantı Noktaları | BH7XPL W11T-€1,274.62
TEKLİF TALEBİ
EATON W22 Özgürlük Nema Yardımcı Kontak, Bağlantı Noktaları | BH7XQF W22-€42.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON Z-IHK-NA Kesici, Yardımcı Kontak Modülü, Faz-Na veya Faz-Rt Kesiciler
€58.30 / Adet