Eaton Z-sv/ul-16/3p-3te/18 | Bara 3 Kutuplu 80a | 19yg99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 Bara 3 Kutuplu 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Bara 3 Kutuplu 80A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MKL Modeli: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Çapraz Referans: 19YG99
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
€283.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bus Bar
Amper80
çerçeve Tipi40A
Kutup sayısı3
Terminal Sayısı18
UPC094726215923

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 bara, elektriği kalıcı kurulum ve dağıtım yöntemlerine göre çok daha kolay ve esnek bir şekilde dağıtır.

Özellikler:

  • Bu bara, yüksek iletkenlik ve düşük temas direnci sunar.
  • Pin tipi bağlantısı geniş bir temas alanı, düşük güç tüketimi ve düşük sıcaklık artışı sunar.
  • Bir arıza durumunda devre kesici açar ve baranın arızalı bölümü kolayca devreden ayrılabilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Eaton FAZ-NA ve FAZ-RT Minyatür Devre Kesiciler: Bu devre kesiciler, hem termal hem de elektromanyetik salınımla donatılmış koruyucu cihazlardır. 1, 2, 3 ve 4 kutuplu versiyonları mevcuttur.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Adetin uzunluğu nedir?

A. Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 bara 315 mm uzunluğa sahiptir.

S. Bu ünitenin kaldırabileceği maksimum voltaj nedir?

A. Ünitenin maksimum çalışma voltajı 690V'dir.

S. Terminal blokları ve baralar arasındaki fark nedir?

A.

  • Bir bara, elektrik dağıtımı için birden fazla kabloyu bir araya getirir.
  • Bir terminal bloğu, gelen ve giden kablolarla devreleri ayırmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve TipiKutup sayısıÜcret
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 Bara 1 Kutuplu 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€238.88
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 Bara 2 Kutuplu 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€595.88
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 Bara 3 Kutuplu 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€835.67
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 Bara 1 Kutup 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€79.05
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 Bara 1 Kutuplu 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1€150.94
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18 Bara, 1 Kutuplu, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€226.14
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 Bara 2 Kutuplu 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€106.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Bara 3 Kutuplu 80A
€283.50 / Adet