Eazypower 30026 | Fiş Kesici Hss 1/2 İnç | 19tg50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 30026 Düz Kesici Hss 1/2 İnç | AF6KGZ 19TG50

EAZYPOWER 30026 Fişli Kesici Hss 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KGZ Model: 30026Çapraz Referans: 19TG50
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
€11.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kesici
Bit Çapı1 / 2 "
İnşaatHSS
Çap1 / 2 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk1.5 "
Şaft Boyutu3 / 8 "
UPC083771300265

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 30023 Fiş Kesici Hss 1/4 İnç | AF6KGX 19TG48 300231 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€11.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 30026 Fişli Kesici Hss 1/2 İnç
€11.06 / Adet