Eazypower 30064/b | Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-3/4 Uzunluk | 36jg21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 30064 / B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-3 / 4 Uzunluk | AH6WDW 36JG21

EAZYPOWER 30064/B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-3/4 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6WDW Modeli: 30064/BÇapraz Referans: 36JG21
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
€3.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Delme Ucu
Bit Çapı1 / 8 "
MalzemeM2 HSS
Parça sayısı1
Uzunluk2.75 "
Şaft Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)0.51
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Matkap Stili: Jobber

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 30057 / B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-1 / 4 Uzunluk | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.99
EAZYPOWER 30063 / B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-5 / 8 Uzunluk | AH6WDV 36JG19 30063 / B7 / 64 "2.625 "7 / 64 "€3.57
EAZYPOWER 30065 / B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-7 / 8 Uzunluk | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€19.53
EAZYPOWER 30091 / B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 3-1 / 4 Uzunluk | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€6.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 30064/B Yedek Havşa Matkap Ucu M2 2-3/4 Uzunluk
€3.57 / Adet