EAZYPOWER 30090 Döner Tambur Törpü 3/4 İnç 1 Parça
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Tambur Törpü |
Çap | 3 / 4 " |
işlev | Şekillendirme, Bitirme ve Oyma Detay Çalışması |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8207901500 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00