Eazypower 30191/b | Havşa Yüksek Hız Çeliği 3/16 İnç Çap | 36jf84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 30191/B Havşa Yüksek Hız Çeliği 3/16 İnç Çap | AH6WCT 36JF84

EAZYPOWER 30191/B Havşa Yüksek Hız Çeliği 3/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6WCT Modeli: 30191/BÇapraz Referans: 36JF84
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
€17.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 16 "
Kesme Kapasitesi3.125 "
BitişKumlanan
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Parça sayısı1
Uzunluk3.375 "
Şaft Dia.3 / 16 "
Sap Uzunluğu3.375 "
Dahil Boyutlar3.125 "
Tipkonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.02
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuDahil BoyutlarÜcret
EAZYPOWER 30189 Havşa Konik 5/32 İnç Çap | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
EAZYPOWER 30189 / B Havşa Konik 3-1 / 4 İnç Uzunluk | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
EAZYPOWER 30190 Havşa Konik 11/64 İnç Çap | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
EAZYPOWER 30190 / B Havşa Açıcı Yüksek Hız Çeliği 11/64 İnç Uzunluk | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
EAZYPOWER 30191 Konik Havşa Açma 3-3 / 8 İnç Uzunluk | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
EAZYPOWER 30192 Havşa Açılı Konik 3-1 / 2 İnç Uzunluk | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38
EAZYPOWER 30193 Havşa Konik 7/32 İnç Çap | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€20.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 30191/B Havşa Yüksek Hız Çeliği 3/16 İnç Çap
€17.97 / Adet