EAZYPOWER 32539 Matkap Ucu #7 Hss .2010 İnç Çap
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap Ucu #7 |
Bit Çapı | 1 / 5 " |
İnşaat | HSS |
Çap | 0.201 " |
Malzeme | HSS |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 2" |
Şaft Boyutu | 3 / 32 " |
UPC | 993244874707 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8207906000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00