Eazypower 35829 | Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 15/32 İnç | 19tg82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 35829 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 15/32 İnç | AF6KJE 19TG82

EAZYPOWER 35829 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik 15/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KJE Model: 35829Çapraz Referans: 19TG82
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
€19.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Bit Çapı15 / 32 "
İnşaatHSS
Çap15 / 32 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk5.875 "
Şaft Boyutu3 / 8 "
UPC083771358297

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 30170 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik 3/32 İnç | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.98
EAZYPOWER 30171 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 7/64 İnç | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
EAZYPOWER 30172 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 1/8 İnç | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.50
EAZYPOWER 30173 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik 9/64 İnç | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.73
EAZYPOWER 30174 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 5/32 İnç | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.91
EAZYPOWER 35813 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 11/64 İnç | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.91
EAZYPOWER 73620 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği 3/16 İnç | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 35829 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik 15/32 İnç
€19.39 / Adet