Eazypower 35935 | Vida Ayarlayıcı Bit #5-11 Altıgen 1/4 İnç Şaft | 44zl64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 35935 Vidalı Setter Bit # 5-11 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFC 44ZL64

EAZYPOWER 35935 Vida Ayar Ucu #5-11 Altıgen 1/4 İnç Şaft

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9VFC Model: 35935Çapraz Referans: 44ZL64
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
€25.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Uygulama yöntemiEl
Bit StiliBüyü
Bitişbitmemiş
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1.25 "
Nokta Boyutu# 5 - # 11
SAE veya MetrikSAE
UPC083771359355

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)2.03
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Altıgen Sap Boyutu: 1/4 "
  • Sap Stili: Hex Power Drive
  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç
  • Etki Değerlendirmesi: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta BoyutuÜcret
EAZYPOWER 35933 Vidalı Setter Bit # 1-4 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFA 44ZL62 35933# 1 - # 4€24.07
EAZYPOWER 35936 Vidalı Setter Bit # 8-12 Hex 1/4 İnç Sap | AH9VFD 44ZL65 35936# 8 - # 12€26.49
EAZYPOWER 35937 Vidalı Setter Bit # 12-13 Hex 1/4 Shank | AH9VFE 44ZL66 35937# 12 / # 13€26.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 35935 Vida Ayar Ucu #5-11 Altıgen 1/4 İnç Şaft
€25.99 / Adet