Eazypower 82227 | Hava Taşıt Matkap Ucu Hss 3/16 İnç | 19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 82227 Air Craft Matkap Ucu Hss 3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KLQ Model: 82227Çapraz Referans: 19TH58
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
€15.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Air Craft Matkap Ucu
Bit Çapı3 / 16 "
İnşaatHSS
Çap3 / 16 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Şaft Boyutu3 / 16 "
UPC083771822279

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 82228 Uçak Matkap Ucu Hss 7/32 İnç | AF6KLJ 19TH50 822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€14.48
EAZYPOWER 82224 Uçak Matkap Ucu Hss 3/32 İnç | AF6KLL 19TH52 822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€14.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 82227 Air Craft Matkap Ucu Hss 3/16 İnç
€15.68 / Adet