Eazypower 82671 | Hava Taşıt Matkap Ucu Hss 7/16 İnç | 19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 82671 Hava Aracı Matkap Ucu Hss 7/16 İnç | AF6KLN 19TH54

EAZYPOWER 82671 Air Craft Matkap Ucu Hss 7/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KLN Model: 82671Çapraz Referans: 19TH54

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€14.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Air Craft Matkap Ucu
Bit Çapı7 / 16 "
İnşaatHSS
Çap7 / 16 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Şaft Boyutu7 / 16 "
UPC083771826710

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 82235 Uçak Matkap Ucu Hss 5/32 İnç | AF6KLP 19TH56 822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€14.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 82671 Air Craft Matkap Ucu Hss 7/16 İnç
€14.02 / Adet