Eazypower 82976 | Brad Noktalı Matkap Ucu Hss 1/8 İnç | 19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 82976 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 1/8 İnç | AF6KKX 19TH31

EAZYPOWER 82976 Brad Point Matkap Ucu Hss 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KKX Model: 82976Çapraz Referans: 19TH31
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
€15.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Brad Point Matkap Ucu
Bit Çapı1 / 8 "
İnşaatHSS
Çap1 / 8 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk12 "
Şaft Boyutu1 / 8 "
UPC083771829766

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207502045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 30034 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 1/8 İnç | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€4.21
EAZYPOWER 30036 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 3/16 İnç | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€4.23
EAZYPOWER 30037 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 1/4 İnç | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.08
EAZYPOWER 30038 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 5/16 İnç | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€6.31
EAZYPOWER 30039 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 3/8 İnç | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€6.56
EAZYPOWER 30040 Dirsek Uçlu Matkap Ucu Hss 7/16 İnç | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€9.83
EAZYPOWER 30041 Dirsekli Matkap Ucu Hss 1/2 İnç | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€11.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 82976 Brad Point Matkap Ucu Hss 1/8 İnç
€15.11 / Adet