Eazypower 82986 | Matkap Ucu Hss 1/8 İnç | 19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 82986 Matkap Ucu Hss 1/8 İnç | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 Matkap Ucu Hss 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KLF Model: 82986Çapraz Referans: 19TH42
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
€14.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu
Bit Çapı1 / 8 "
İnşaatHSS
Çap1 / 8 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk12 "
Şaft Boyutu1 / 8 "
UPC083771829865

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 82204 Matkap Ucu Hss 5/32 İnç | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.83
EAZYPOWER 32545 Matkap Ucu Hss 1/4 İnç | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€8.07
EAZYPOWER 32546 Matkap Ucu Hss 1/4 İnç | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€8.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 82986 Matkap Ucu Hss 1/8 İnç
€14.83 / Adet