Eazypower 82999 | Matkap Ucu Hss 7/32 İnç | 19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 82999 Matkap Ucu Hss 7/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KLU Model: 82999Çapraz Referans: 19TH70
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
€15.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu
Bit Çapı7 / 32 "
İnşaatHSS
Çap7 / 32 "
MalzemeHSS
Parça sayısı1
Uzunluk12 "
Şaft Boyutu7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapMalzemeParça sayısıUzunlukŞaft BoyutuÜcret
EAZYPOWER 79763 Matkap Ucu Hss 1/16 İnç | AF6KHE 19TG56 797631 / 16 "1 / 16 "M2 HSS21.875 "1 / 16 "€2.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 82999 Matkap Ucu Hss 7/32 İnç
€15.46 / Adet