Ebm-papst 450-20-0029 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 16 Mfd 440v Yuvarlak | 5agk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Çalıştırma Kondansatörü 16 Mfd 440v Yuvarlak | AE3AQB 5AGK7

EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Çalıştırma Kondansatörü 16 Mfd 440v Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AQB Modeli: 450-20-0029Çapraz Referans: 5AGK7
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
€32.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği3-7 / 8 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Çap1.75 "
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi16
Toplam yükseklik4.375 "
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 85 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8532220040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Çalıştırma Kondansatörü 8 Mfd 440v Yuvarlak | AE3APZ 5AGK4 450-20-00263.375 "€26.71
EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Çalıştırma Kondansatörü 12 Mfd 440v Yuvarlak | AE3AQA 5AGK5 450-20-00283.375 "€27.27
EBM-PAPST 450-20-0018 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440V Ac, 1.5 Mfd, 3 1/2 İnç Genel Ht | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-€40.04
EBM-PAPST 450-21-0148 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440V Ac, 14 Mfd, 3 3/8 İnç Genel Ht | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-€27.55
EBM-PAPST 450-20-0019 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440V Ac, 2 Mfd, 3 1/2 İnç Genel Ht | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-€22.72
EBM-PAPST 450-21-0020 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440V Ac, 2.5 Mfd, 3 1/2 İnç Genel Ht | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-€19.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Çalıştırma Kondansatörü 16 Mfd 440v Yuvarlak
€32.62 / Adet