Ebm-papst W2e200-hk38-01 Kare Aksiyal Fan | 5agc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksiyal Fan, Kare, 230 VAC, 60 Hz, Alüminyum Gövde, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksiyel Fan, Kare, 230 VAC, 60 Hz, Alüminyum Gövde, IP44

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3APQ Modeli: W2E200-HK38-01Çapraz Referans: 5AGC9
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
€374.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.29/0.35
Yataktop
Blade MalzemeÇelik sac
CFM @ 0.000-In. SP606
dba61
derinlik3.125 "
Elektrik bağlantılarıTerminal Şeridi
Hayran Çapı1-1 / 2 "
Fan RPM2500/2800
Yükseklik8.875 "
Konut FinishSiyah Boyalı
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Hz50/60
IP Rating44
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140/149 K
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiPSC
Montajflanş
Montaj Gözü OC9-7 / 16 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Faz1
ShapeKare
Termal korumaTermal Korumalı
Gerilim230 VAC
Watt64/80
genişlik8.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.46
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8414519060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Kapalı ekipmanın ısısını dağıtmak için tasarlanmış kare eksenel fan; kuru yerlerde kullanım için ideal
  • Yuvarlaktan kare kesiklere kadar herhangi bir yere monte edilebilir, böylece kurulum için minimum alan gerektirir
  • Döner bıçaklar için 230 VAC, 50/60 Hz motor içerir, 606 RPM'de 2800 CFM'ye kadar akış hızları üretebilir
  • IP44 derecesine sahip dökme alüminyum muhafaza, toza ve neme karşı uygun sızdırmazlık sağlar
  • UL listeli ve RoHS uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperBlade MalzemeKonut FinishGövde MalzemesiHzIP RatingMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
EBM-PAPST ACi4410HH Aksiyal Fan Kare 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Fiberglas Takviyeli PoliamidSiyahFiberglas Takviyeli Polyester50/6020167 Derece F€142.59
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksiyal Fan 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm50/6044140/149 K€374.36
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksiyel Fan 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Aksiyel Fan 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314 NH33.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20158 Derece F€89.76
EBM-PAPST 3312NH Aksiyal Fan 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20167 Derece F€78.95
EBM-PAPST 3314NN Aksiyal Fan 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20167 Derece F€78.95
EBM-PAPST 3318NN Aksiyel Fan 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20167 Derece F€76.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksiyel Fan, Kare, 230 VAC, 60 Hz, Alüminyum Gövde, IP44
€374.36 / Adet