ECCO 7460A-VM İşaret Işığı, Amber Lens Rengi, Yanıp Sönen Işık Türü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Temel malzeme | Polipropilen |
Bağlantı Türü | çiğneme tütünü |
Mevcut Çizim | 3.6A |
Dakika Başına Yanıp Sönme | 80 |
Yükseklik | 8" |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
uzunluk | 7" |
Objektif Rengi | kehribar |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Montaj | Manyetik |
Tip | Yanıp sönen |
Gerilim | 12V DC 24V |
Watt | 46W |
genişlik | 7" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00