Eclipse 902-218 | Genel El Alet Seti Adet Sayısı 11 | 40jc78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ECLIPSE 902-218 Genel El Aleti Seti Parça Sayısı. 11 | AH9LHL 40JC78

ECLIPSE 902-218 Genel El Aleti Kiti Adet Adedi 11

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LHL Model: 902-218Çapraz Referans: 40JC78

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€176.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Kiti
Parça sayısı11
Pense Sayısı4
Tornavida Sayısı7
Pense Dahildir8 "Kombinasyon, 6-1 / 2", 8 "Uzun Burun, 6-1 / 2" Yandan Kesim
Tornavidalar DahilOluklu 0.4mm x 2.5mm x 75mm, 0.8mm x 4.0mm x 100mm, 1.0mm x 5.5mm x 125mm, 1.2mm x 6.5mm x 150mm, Phillips # 0 x 60mm, # 1 x 80mm, # 2 x 100mm
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi DahilÇanta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıÜcret
ECLIPSE 902-215 Genel El Aleti Seti Parça Sayısı. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€119.74
ECLIPSE PK-2836M Genel El Aleti Kiti Parça Sayısı. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,098.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ECLIPSE 902-218 Genel El Aleti Kiti Adet Adedi 11
€176.27 / Adet