Eko-maks 058420-1 | Akü Terminali Düz 1 ila 2 Ölçer Pk5 | 29fz93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ECO-MAX 058420-1 Akü Terminali Düz 1 - 2 Ölçü PK5 | AH2KRY 29FZ93

ECO-MAX 058420-1 Akü Terminali Düz 1 ila 2 Gösterge PK5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2KRY Model: 058420-1Çapraz Referans: 29FZ93
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
€68.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Batarya terminali
Renk koduPembe
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüSıkma / Lehim
derinlik27 / 49 "
ölçü1 ila 2 ga.
uzunluk2 1 / 3 "
Maks. Voltaj600V
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Polarite: Pozitif
  • Hizalama: Düz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduderinlikölçüuzunlukgenişlikÜcret
ECO-MAX 058416-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Gri27 / 49 "4 saat2 3 / 64 "1"€61.62
ECO-MAX 058417-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Gri27 / 49 "4 saat2 3 / 64 "1"€60.19
ECO-MAX 058418-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Gri27 / 49 "4 saat2 1 / 3 "1"€58.62
ECO-MAX 058419-1 Akü Terminali Düz 1 - 2 Ölçü PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Pembe27 / 49 "1 ila 2 ga.2 1 / 3 "1"€64.97
ECO-MAX 058421-1 Akü Terminali Düz 1/0 Ölçü PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Siyah27 / 49 "1/0 yıl.2 1 / 3 "1"€64.30
ECO-MAX 058422-1 Akü Terminali Düz 1/0 Ölçü PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Siyah27 / 49 "1/0 yıl.2 1 / 3 "1"€60.64
ECO-MAX 058423-1 Akü Terminali Düz 2/0 Ölçü PK5 | AH2KTB 29FZ96 058423-1Portakal46 / 73 "2/0 yıl.2 1 / 3 "1"€60.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ECO-MAX 058420-1 Akü Terminali Düz 1 ila 2 Gösterge PK5
€68.36 / Adet