ECONOLINE 495114 Filtre Kartuşu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Kartuşu |
beden | 9 X 24 " |
Tip | Aşındırıcı Patlama |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.04 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8421990080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
414508 | 8 1/4 X 7 " | €73.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00