EDELMANN 540ST Fren Hattı Tüp Boyutu 5/16 İnç L40 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Hattı |
Bitiş | Süper Terne Mont |
uzunluk | 40 " |
Malzeme | Çelik |
tüp Boyutu | 5 / 16 " |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 0.79 |
HS kodu | 8708305090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00