EDSAL 1UFD8 Depolama Dolabı Tan 72 İnç Y 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | bronzlaşmak |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 175 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.31 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFD4 | bronzlaşmak | 15 " | 66 " | 30 " | €502.75 | ||
1UFD5 | Gri | 15 " | 66 " | 30 " | €452.97 | ||
1UFD6 | bronzlaşmak | 18 " | 78 " | 36 " | €516.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
1UFD7 | Gri | 18 " | 72 " | 36 " | €558.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
1UFE1 | bronzlaşmak | 18 " | 78 " | 36 " | €549.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
1UFE2 | Gri | 18 " | 78 " | 36 " | €666.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
1UFE3 | bronzlaşmak | 24 " | 78 " | 36 " | €627.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00