EDSAL BSRR-643 İlave Raf Seviyesi 24 Derinlik x 72 İnç Genişlik Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Kiriş Kapasitesi | 2000 lb |
Renk | Gri |
zeminini | Galvanizli tel |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Emaye |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Profil | Ağır |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | zeminini | derinlik | Bitiş | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR522 | 1300 lb | Çelik | 36 " | fırınlanmış emaye | 60 " | €50.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00