EDSAL ERX7236 Ek Raf Seviyesi Nsf Genişlik 72 Derinlik 36
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Kiriş Kapasitesi | 1500 |
Renk | Gümüş |
İnşaat | NSF Galvanizli Tel |
zeminini | NSF Galvanizli Tel |
derinlik | 36 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 2.75 |
uzunluk | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 100.33 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00